Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Vertikalregal RVR-25 - RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Vertikalregal RVR-25 - RAL 7016
RR Industrietechnik Vertikalregal RVR-25 - RAL 7016
Artikel-Nr.:
     7588-RR-130500065
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     130500065
EAN/GTIN:
     4251305418366
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer

Das Vertikalregal von RR Industrietechnik eignet sich optimal zur senkrechten Lagerung von Blechtafeln oder Plattenmaterial aller Art. Die stabile Stahlkonstruktion ermöglicht eine einfache Entnahme des Materials durch eine integrierte Stahlrolle, über die sich die Bleche herausrollen lassen.

Ausstattung RR Industrietechnik Vertikalregal RVR-20

  • Farbe RAL 7016 anthrazitgrau
  • Außenmaße 2065 x 1000 x 850 mm
  • Für Blechformat 2000 x 1000 mm
  • Für 2000 mm Fachtiefe
  • Anzahlfächer 6
  • Traglast 1500 kg
  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Robuste geschweißte Stahlkonstruktion
  • Untere Wanne aus Stahlblech
  • Zur senkrechten Lagerung von Blechtafeln
  • Einfaches Handling - Bleche können über eine Stahlrolle auf der Entnahmeseite herausgenommen werden
  • Montierte Anlieferung

Sonderanfertigungen, Sondermaße oder andere RAL-Farbtöne können auf Anfrage nach Ihren Wünschen angeboten und gefertigt werden.

Länge: 2565 mm
Breite: 1000 mm
Höhe: 1100 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.876,59*
€ 2.111,65*
31 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.867,60*
€ 2.231,54*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.870,18*
€ 2.240,04*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.111,65*
€ 2.512,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.092,22*
€ 2.489,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.996,63*
€ 2.375,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.940,72*
€ 2.309,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.876,59*
€ 2.233,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.