Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk BERT Archivregal Grundfeld 2500 x 1005 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk BERT Archivregal Grundfeld 2500 x 1005 x 300 mm
Regalwerk BERT Archivregal Grundfeld 2500 x 1005 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B3-51210-30
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-51210-30
EAN/GTIN:
     4250797508777
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Das BERT Archivregal bietet mehr Wirtschaftlichkeit fürs Archiv und eignet sich in bester Weise für die ökonomische Einlagerung von Standard-Ordnern ohne Platzverlust. Durch Grund- und Anbaufelder lässt sich das Regal zu jedem gewünschten Maß oder Regallänge kombinieren und ist trotzdem immer beidseitig bedienbar.

Ausstattung BERT Archivregal Grundfeld 2500 x 1005 x 300 mm

  • Breite 1005 mm
  • Höhe 2500 mm
  • Tiefe 300 mm
  • Mit 7 Fachebenen Paneel (Stufenbalken / Einlegeboden Span 16 mm P4)
  • 6 Ordnerebenen je Regalfeld - beidseitig bedienbar
  • Höhenverstellbar im Rastermaß 25 mm
  • Keine zusätzliche Aussteifung erforderlich
  • Fachlast 250 kg
  • Feldlast 2000 kg
  • Rahmen fertig montiert

Regale von Regalwerk lassen sich grundsätzlich aus dem Grundregal sowie beliebig vielen Anbauregalen zusammensetzten, sodass die Regalwand perfekt an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden kann.

Höhe: 2500 mm
Feldbreite: 1005 mm
Feldtiefe: 300 mm

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,32*
€ 287,77*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 240,64*
€ 297,42*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,88*
€ 307,24*
6 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 294,58*
€ 359,62*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,24*
€ 365,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,40*
€ 359,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,70*
€ 338,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,33*
€ 334,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,88*
€ 298,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B3-51211-30
ab € 182,63*
Zubehör
k.A.
B3-51213-30
ab € 218,54*
Zubehör
k.A.
B3-51217-30
ab € 271,32*
Zubehör
k.A.
B3-51209-30
ab € 166,76*
Zubehör
Regalwerk
B3-30404-E
ab € 11,62*
Zubehör
Regalwerk
B3-30297-E
ab € 6,34*
Zubehör
Regalwerk
B3-30394-K
ab € 5,56*
Zubehör
k.A.
B3-28103-K
ab € 22,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.