Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk BERT Regal 150|4 Grundfeld 2000 x 875 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk BERT Regal 150|4 Grundfeld 2000 x 875 x 500 mm
Regalwerk BERT Regal 150|4 Grundfeld 2000 x 875 x 500 mm
Regalwerk BERT Regal 150|4 Grundfeld 2000 x 875 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B3-53108-50
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-53108-50
EAN/GTIN:
     4250797540340
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Steck-Regal
Steckregal

Das Standardregal aus dem Steckregal-System BERT von Regalwerk ist ein Regal für Lager, Werkstatt und Betrieb.

Bei diesem Regaltyp handelt es sich um ein robustes Fachbodenregal, welches in unterschiedlichen Höhen, Tiefen und Feldbreiten erhältlich ist. Die Feldaussteifung des Regalsystems erfolgt über Kreuzdiagonalen, wodurch die Regale einseitig bedienbar sind. Je nach Höhe ist das Regal mit unterschiedlicher Anzahl an Fachböden ausgestattet. Das Regal besitzt einen Rahmen mit Tiefenriegel und Fachebenen aus verzinktem Stahlfachboden. Eine Erweiterung des Regalsystem durch Anbauregale ist jederzeit möglich.

Merkmale des Standardregal BERT

  • Verzinkte Oberfläche
  • Fachlast 150 kg
  • Feldlast 2.000 kg
  • Stahlfachboden mit 40 mm Rohrkante
  • Frei verstellbar im Rastermaß 25 mm
  • Aussteifung mit Kreuzdiagonalen
  • Rahmen mit Tiefenriegel - vormontiert
  • Umfangreiches Systemzubehör

Die Zusatzebenen und das Anbauregal, welche in unterschiedlichen Tiefen und Feldbeiten erhältlich sind, dienen zur Erweiterung des Grundfeldes.

Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.Wenn die Regalhöhe mehr als das Vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale z.B. durch Wandbefestigungen gegen Umkippen zu sichern.

Höhe: 2000 mm
Feldbreite: 875 mm
Feldtiefe: 500 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,71*
€ 207,82*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,33*
€ 228,53*
6 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 211,69*
€ 260,67*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,53*
€ 271,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,05*
€ 270,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,21*
€ 257,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,37*
€ 245,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,33*
€ 220,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.