Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk Reifenregal Grundfeld 2000 x 1005 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk Reifenregal Grundfeld 2000 x 1005 x 400 mm
Regalwerk Reifenregal Grundfeld 2000 x 1005 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B3-63110-40
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-63110-40
EAN/GTIN:
     4250797515393
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Reifen-Regal
Reifenregal

Das Reifenregal aus dem Steckregal-System BERT von Regalwerk ist ein Regal für die Lagerung von Reifen in Werkstatt und Betrieb.

Bei diesem Regaltyp handelt es sich um ein Spezialregal, welches in unterschiedlichen Höhen und Tiefen erhältlich ist. Das Regal ist auf die Einlagerung von Reifen ausgelegt und gewährleistet durch die spezielle Geometrie der Stufenbalken (Auflagetraversen) im Reifen- / Felgenradius eine besonders schonende und sichere Lagerung. Das Lagerregal besitzt einen Rahmen mit Tiefenriegel und Fachebenen aus Stufenbalken. Für Räder / Reifen bis 19 Zoll ist die Regaltiefe 400 mm geeignet. Bei größeren Dimensionen wird die Regaltiefe 500 mm empfohlen. Die Auflagetraversen sind durch Verschraubung mit der Rahmenstütze gesichert. Die BERT-Systemkomponenten erlauben außerdem die Anordnung von mehrgeschossigen Regalanlagen undeine doppelreihige Einlagerung, für die optionale Verbindungsstücke angeboten werden.Eine Erweiterung des Regalsystem durch Anbauregale ist jederzeit möglich. Für eine doppelreihige Einlagerung werden optionale Verbindungsstücke angeboten.

Merkmale des Reifenregal BERT

  • Verzinkte Oberfläche
  • Fachlast 250 kg
  • Frei verstellbar im Rastermaß 25 mm
  • Regaltiefe 400 mm - geeignet für Reifen bis 19 Zoll
  • Feldlast 2.000 kg
  • Rahmen mit Tiefenriegel - vormontiert
  • Umfangreiches Systemzubehör

Die Zusatzebenen und das Anbauregal, welche in unterschiedlichen Tiefen und Feldbeiten erhältlich sind, dienen zur Erweiterung des Grundfeldes.

Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Wenn die Regalhöhe mehr als das Vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale z.B. durch Wandbefestigungen gegen Umkippen zu sichern.

Bei der Einlagerung von Kompletträdern empfehlen wir eine maximale Feldbreite von 1.285 mm, um auch bei hohen Rädergewichten ( z.B. SUV-Räder ) eine dauerhaft sachgerechte Einlagerung zu gewährleisten.

Höhe: 2000 mm
Feldbreite: 1005 mm
Feldtiefe: 400 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,84*
€ 197,41*
7 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 168,76*
€ 211,34*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,41*
€ 234,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,96*
€ 233,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,94*
€ 218,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,33*
€ 214,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,84*
€ 187,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.