Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk BERT Garderobenregal Einzelfeld 2000 x 1005 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk BERT Garderobenregal Einzelfeld 2000 x 1005 x 600 mm
Regalwerk BERT Garderobenregal Einzelfeld 2000 x 1005 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B3-80030-K
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-80030-K
EAN/GTIN:
     4250797515850
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Arbeitsschutzregal
Garderobenregal

Das Regalwerk Gaderobenregal ist die optimale Lösung für eine geordnetet Aufbewahrung von Berufs- und Freizeitkleidung. Als zusätzlichen Stauraum oder Ablagefächer für Schuhe, Helme oder sonstige Accessoires dienen zwei weitere mitgelieferte Stahlfachböden. Das Regal ist beidseitig bedienbar und die Kleiderstange aus Rundrohr einfach an der Rahmentraverse einhängbar.

Ausstattung BERT Gaderobenregal Einzelregal 2000 x 1005 x 600 mm - nicht erweiterbar

  • Breite 1005 mm
  • Tiefe 600 mm
  • Höhe 2000 mm
  • Abschlussboden unten und oben
  • Zwei weiterere Stahlfachböden als Lagerfach
  • Eine Kleiderstange belastbar bis 45 kg
  • Stahlblech Rundrohr verzinkt
  • Einfach an der Rahmentraverse einhängbar
  • Rahmentraverse, Stahlblech verzinkt

Dieses Grundfeld von Regalwerk ist nicht mit weiteren Anbaufeldern erweiterbar.

Höhe: 2000 mm
Feldbreite: 1005 mm
Feldtiefe: 600 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,87*
€ 268,51*
7 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 275,20*
€ 338,93*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,51*
€ 319,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,00*
€ 316,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,41*
€ 296,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,68*
€ 292,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,87*
€ 258,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.