Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk BERT Werkstatt-Regalschrank Anbaufeld 2000 x 1005 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk BERT Werkstatt-Regalschrank Anbaufeld 2000 x 1005 x 500 mm
Regalwerk BERT Werkstatt-Regalschrank Anbaufeld 2000 x 1005 x 500 mm
Regalwerk BERT Werkstatt-Regalschrank Anbaufeld 2000 x 1005 x 500 mm
Regalwerk BERT Werkstatt-Regalschrank Anbaufeld 2000 x 1005 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B3-80412-50
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-80412-50
EAN/GTIN:
     4250797550066
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bert Regal
Regal Bert

Der Werkstatt-Regalschrank von Regalwerk mit Seitenwänden bietet eine optimale Lösung um Ordnung in seine Werkstatt zu bringen ober bestimmte Materialien und Werkzeuge sicher und platzsparend aufzubewahren. Durch die abschließbaren Vorsatz-Gitter-Flügeltüren, können die Werkezeuge sicher gelagert werden und vor dem Gebrauch durch Unbefugte oder Kinder geschützt werden.

Ausstattung BERT Werkstatt-Regalschrank Anbaufeld 2000 x 1005 x 500 mm

  • Breite 1005 mm
  • Tiefe 500 mm
  • Höhe 2000 mm
  • 4 Fachebenen Stahlfachböden verzinkt
  • Abschließbare Vorsatz-Gitter-Flügeltüren - Verriegelungsmöglichkeit ohne Vorhängeschloss
  • 2 Rückwand Vollblech-Abdeckung verzinkt - 1000 x 500 mm
  • 2 Rückwand Lochblech-Abdeckung verzinkt - 1000 x 500 mm
  • Rahmen mit Seitenwänden - Vollblech verzinkt
  • Stecksystem
  • Fachlast 150 kg
  • Feldlast 2000 kg
  • Aussteifung über Längenriegel

Regale von Regalwerk lassen sich grundsätzlich aus dem Grundregal sowie beliebig vielen Anbauregalen zusammensetzten, sodass die Regalwand perfekt an die Gegenheiten vor Ort angepasst werden kann.

Höhe: 2000 mm
Feldbreite: 1005 mm
Feldtiefe: 500 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.020,55*
€ 1.173,70*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.372,20*
€ 1.581,75*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.173,70*
€ 1.396,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.172,99*
€ 1.395,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.123,11*
€ 1.336,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.082,78*
€ 1.288,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,55*
€ 1.214,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.