Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk BERT Kleinteileregal 250 mit Gitterkörben Grundfeld 2000 x 1005 x 5...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk BERT Kleinteileregal 250 mit Gitterkörben Grundfeld 2000 x 1005 x 5...
Regalwerk BERT Kleinteileregal 250 mit Gitterkörben Grundfeld 2000 x 1005 x 5...
Regalwerk BERT Kleinteileregal 250 mit Gitterkörben Grundfeld 2000 x 1005 x 5...
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B3-83113-50
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-83113-50
EAN/GTIN:
     4250797516161
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Gitterkorbregal
bert regal

Das BERT Kleinteilregal mit Gitterkörben ermöglicht einen schnellen Zugriff sowie eine übersichtliche Lagerung von Kleinteilen. Die Gitterkörbe mit Trenngittern ermöglichen eine flexibele sowie individuelle Einteilung und sind einfach in den Fachbodenträger einhängbar.

Ausstattung BERT Kleinteileregal 250 mit Gitterkörben Grundfeld 2000 x 1005 x 500 mm

  • Breite 1005 mm
  • Tiefe 500 mm
  • Höhe 2000 mm
  • Mit Tiefenriegel und Fachebene Paneel (Holzeinlage)
  • Inklusive 4 Gitterkörbe aus verzinktem Draht - Gitterabstände 30 mm
  • Maßgenau auf Regalbreite zugeschnitten
  • Einfach in den Fachbodenträger einhängbar
  • Trenngitter individuell steckbar
  • Inklusive 8 Trenngittern und 2 weiteren Fachebenen Paneel
  • Aussteifung durch Kreuzdiagonale
  • Fachlast Gitterkorb 35 kg
  • Fachlast Fachebene Paneel 250 kg

Regale von Regalwerk lassen sich grundsätzlich aus dem Grundregal sowie beliebig vielen Anbauregalen zusammensetzten, sodass die Regalwand perfekt an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden kann.

Höhe: 2000 mm
Feldbreite: 1005 mm
Feldtiefe: 500 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,03*
€ 572,95*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,12*
€ 580,11*
8 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 621,08*
€ 721,87*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,95*
€ 681,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,01*
€ 671,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,56*
€ 656,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,41*
€ 633,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,03*
€ 579,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.