Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk BERT Kleinteileregal 250 mit Schüttensets Anbaufeld 2000 x 875 x 60...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk BERT Kleinteileregal 250 mit Schüttensets Anbaufeld 2000 x 875 x 60...
Regalwerk BERT Kleinteileregal 250 mit Schüttensets Anbaufeld 2000 x 875 x 60...
Regalwerk BERT Kleinteileregal 250 mit Schüttensets Anbaufeld 2000 x 875 x 60...
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B3-83309-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-83309-60
EAN/GTIN:
     4250797541019
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bert Regal
Regal Bert

Das BERT Kleinteileregal mit Schüttensets ermöglicht eine kleine Fachteilung und ist ideal auch für schwere Lasten einsetzbar. Die Ebene mit Schüttensets ermöglichen ein effiziente Aufbewahrung und variabel kombinieren.

Ausstattung BERT Kleinteileregal mit Schüttensets Anbaufeld 2000 x 875 x 600 mm

  • Breite 875 mm
  • Tiefe 600 mm
  • Höhe 2000 mm
  • Mit 5 Ebenen Schüttensets
  • Regal inklusive 30 Schütgutabtrenner und 1 Fachebene Paneel als Abdeckung
  • Keine zusätzliche Aussteifung notwendig
  • Maßgenau abgestimmte Schüttgutleisten
  • Alle Komponenten aus Stahlbelch, verzinkt
  • Schüttgutleisten auf Fachboden (Paneel) steckbar
  • Schüttgutabtrenner in Stecklaschen variabel einsetzbar
  • Kleine Fachteilung möglich
  • Regal mit Tiefenriegel
  • Ideal für schwere Lasten
  • Fachlasten bis 250 kg
  • Feldbreiten bis 1695 mm

Regale von Regalwerk lassen sich grundsätzlich aus dem Grundregal sowie beliebig vielen Anbauregalen zusammensetzten, sodass die Regalwand perfekt an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden kann.

Höhe: 2000 mm
Feldbreite: 875 mm
Feldtiefe: 600 mm

Weitere Suchbegriffe: bert regal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,45*
€ 577,72*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,45*
€ 630,78*
6 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 684,07*
€ 790,14*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,72*
€ 687,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,69*
€ 680,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,46*
€ 666,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,70*
€ 643,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,45*
€ 586,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.