Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk Kellerregal Grundfeld 2000 x 1005 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk Kellerregal Grundfeld 2000 x 1005 x 400 mm
Regalwerk Kellerregal Grundfeld 2000 x 1005 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B3-83510-40
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-83510-40
EAN/GTIN:
     4250797554361
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Steck-Regal
Steckregal

Das Kellerregal von Regalwerk eignet sich hervorragend für die Lagerung diverser Gegenstände im Keller oder der Vorratskammer. Das Grundregal lässt sich jederzeit mit Hilfe von Anbauregalen oder Zusatzebenen erweitern, um zusätzlichen Stauraum zu schaffen. Die Fachebenen sind zudem frei verstellbar in einem Rastermaß von 25 mm und die Aussteifung erfolgt mit Kreuzdiagonalen.

Ausstattung Regalwerk Kellerregal Grundfeld 2000 x 1005 x 400 mm

  • Fachlast: 150 kg
  • Feldlast: 2000 kg
  • Höhe: 2000 mm
  • Breite: 1005 mm
  • Tiefe: 400 mm
  • 5 Fachebenen mit Stufenbalken
  • Rahmen fertig vormontiert
  • Aussteifung mit Kreuzdiagonalen

Höhe: 2000 mm
Feldbreite: 1005 mm
Feldtiefe: 400 mm

Weitere Suchbegriffe: steckregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,10*
€ 261,17*
7 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 243,92*
€ 298,27*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,17*
€ 310,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,83*
€ 308,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,89*
€ 291,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,36*
€ 287,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,10*
€ 252,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.