Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk ARTUS Palettenregal AT85 Anbaufeld 3000 x 2700 x 800 mm - 2 Ebenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk ARTUS Palettenregal AT85 Anbaufeld 3000 x 2700 x 800 mm - 2 Ebenen
Regalwerk ARTUS Palettenregal AT85 Anbaufeld 3000 x 2700 x 800 mm - 2 Ebenen
Regalwerk ARTUS Palettenregal AT85 Anbaufeld 3000 x 2700 x 800 mm - 2 Ebenen
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B4-72234-800
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B4-72234-800
EAN/GTIN:
     4250797554941
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Artus Regal
Regal Artus

Das ARTUS Palettenregal von Regalwerk eignet sich ideal zur professionellen Lagerung von Paletten und schweren Lasten. Für einen effizienten Transport werden die Stützrahmen zerlegt geliefert und im Lieferumfang sind Fußplatten, Bolzenanker zur Befestigung der Stützrahmen und Sicherungsstifte für Auflageträger enthalten. Die Grundregale können jederzeit beliebig um weitere Anbauregale erweitert werden, um zusätzlichen Stauraum zu schaffen.

Ausstattung Regalwerk ARTUS Palettenregal AT85 Anbaufeld 3000 x 2700 x 800 mm - 2 Ebenen

  • Höhe: 3000 mm
  • Breite: 2700 mm
  • Tiefe: 800 mm
  • 2 Trägerebenen
  • 6 Palettenplätze
  • max. Fachhöhe: 1250 mm
  • max. Feldlast: 6000 kg
  • max. Fachlast: 3000 kg
  • max. Palettengewicht: 1500 kg
  • Auflageträger: AT85-125-2700
  • Ständerprofil: RS13-85-65

Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhöhen (siehe Katalog) und bei mindestens 2 Regalfeldern (Grund- & Anbaufeld). Die Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Höhe: 3000 mm
Feldbreite: 2700 mm
Feldtiefe: 800 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,08*
€ 475,24*
7 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 552,55*
€ 643,50*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,24*
€ 565,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,99*
€ 558,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,61*
€ 542,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,39*
€ 526,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,08*
€ 472,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.