Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk ARTUS Palettenregal AT36 Grundfeld 4500 x 3600 x 1100 mm - 2 Ebenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk ARTUS Palettenregal AT36 Grundfeld 4500 x 3600 x 1100 mm - 2 Ebenen
Regalwerk ARTUS Palettenregal AT36 Grundfeld 4500 x 3600 x 1100 mm - 2 Ebenen
Regalwerk ARTUS Palettenregal AT36 Grundfeld 4500 x 3600 x 1100 mm - 2 Ebenen
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B4-72555-1100
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B4-72555-1100
EAN/GTIN:
     4250797555474
Suchbegriffe:
Artus Regal
Regal Artus
Paletten-Regal
Palettenregal

Das ARTUS Palettenregal von Regalwerk eignet sich ideal zur professionellen Lagerung von Paletten und schweren Lasten. Für einen effizienten Transport werden die Stützrahmen zerlegt geliefert und im Lieferumfang sind Fußplatten, Bolzenanker zur Befestigung der Stützrahmen und Sicherungsstifte für Auflageträger enthalten. Die Grundregale können jederzeit beliebig um weitere Anbauregale erweitert werden, um zusätzlichen Stauraum zu schaffen.

Ausstattung Regalwerk ARTUS Palettenregal AT36 Grundfeld 4500 x 3600 x 1100 mm - 2 Ebenen

  • Höhe: 4500 mm
  • Breite: 3600 mm
  • Tiefe: 1100 mm
  • 2 Trägerebenen
  • 12 Palettenplätze
  • max. Fachhöhe: 2000 mm
  • max. Feldlast: 8000 kg
  • max. Fachlast: 4000 kg
  • max. Palettengewicht: 1000 kg
  • Auflageträger: AT36-160-3600
  • Ständerprofil: RS13-85-65

Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhöhen (siehe Katalog) und bei mindestens 2 Regalfeldern (Grund- & Anbaufeld). Die Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Höhe: 4500 mm
Feldbreite: 3600 mm
Feldtiefe: 1100 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 889,39*
€ 1.017,05*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.238,05*
€ 1.411,72*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,05*
€ 1.210,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,25*
€ 1.208,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,05*
€ 1.160,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,08*
€ 1.118,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,39*
€ 1.058,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.