Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk EMIL Weitspannregal Zusatzebene Holzeinlage 2570 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk EMIL Weitspannregal Zusatzebene Holzeinlage 2570 x 500 mm
Regalwerk EMIL Weitspannregal Zusatzebene Holzeinlage 2570 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B7-30091-K
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B7-30091-K
EAN/GTIN:
     4250797521530
Suchbegriffe:
Großfachregal Fachboden
Weitspannregal Fachboden
Weitspannregalfachboden
Weitspannregalfachebene

Die Zusatzebene Holzpaneel für EMIL Weitspannregale von Regalwerk ist eine zusätzliche Erweiterung um mehr Stauraum durch zusätzliche Fachebenen zu schaffen.

Ausstattung EMIL Weitspannregal Zusatzebene Holzeinlage 2570 x 500 mm

  • Breite 2570 mm
  • Tiefe 500 mm
  • Fachlast 400 kg
  • Inklusive Sicherungsstifte
  • Maßgenauer Einlegeboden Span 25 mm P4
  • Für die Auflage und zur Lastverteilung werden Tiefenstege mitgeliefert
  • Alle Fachebenen sind im Rastermaß 25 mm verstellbar
  • Holz- und Stahlpaneele können gemischt eingesetzt werden

Breite: 2570 mm
Tiefe: 500 mm
Fachlast: 400 kg

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,20*
€ 194,37*
7 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 197,21*
€ 243,78*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,62*
€ 250,22*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,22*
€ 297,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,02*
€ 293,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,14*
€ 277,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,09*
€ 273,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,62*
€ 239,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.