Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Arbeitstritt 1000 - 3 Stufen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Arbeitstritt 1000 - 3 Stufen verzinkt
Schake Arbeitstritt 1000 - 3 Stufen verzinkt
Artikel-Nr.:
     7588-SK-10154V
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     10154V
EAN/GTIN:
     4250384741785
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter

Schake Arbeitstritt 3 Stufen - Breite 1,00 m verzinkt

Den Schake Arbeitstritt gibt es in zwei unterschiedlichen Breiten und zwei unterschiedlichen Tritthöhen. Er ist wahlweise in braun lackiert oder verzinkt erhältlich. Der Schake Arbeitstritt lässt sich flach zusammenklappen und kann so platzsparend gelagert und zum Einsatzort transportiert werden. Er ist universell einsetzbar und praktisch in der Handhabung.

Ausstattung Schake Arbeitstritt 3 Stufen - Breite 1,00 m verzinkt

  • Stabile Stahlrohrkonstruktion Ø 26,9 mm verzinkt
  • Trittelemente mit Auftrittsfläche 25 cm aus rutschsicherer, wetterfester Siebdruckplatte 1,00 m breit
  • Klappbar für platzsparende Lagerung und Transport
  • Gummifüße für universellen Einsatz auch im Innenbereich

Standhöhe: 1,20 m
Arbeitshöhe: 3,20 m
Gewicht: 18,7 kg

Weitere Suchbegriffe: montage treppe, Schake, Scharke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 138,99*
€ 175,35*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 135,28*
€ 175,37*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 129,75*
€ 193,25*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,63*
€ 198,67*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,13*
€ 209,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,06*
€ 248,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,11*
€ 246,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,06*
€ 233,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,53*
€ 226,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,13*
€ 200,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.