Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Schalungsplatten Set - 1000 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Schalungsplatten Set - 1000 x 500 mm
Schake Schalungsplatten Set - 1000 x 500 mm
Schake Schalungsplatten Set - 1000 x 500 mm
Schake Schalungsplatten Set - 1000 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-102110-SET
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     102110-SET
EAN/GTIN:
     4250384759117

Das Schake Schalungsplatten Set besteht aus 40 Schalungsplatten mit Kantenschutz sowie einer passenden Stapelpalette, durch die die Platten einfach und sicher gelagert sowie transportiert werden können. Die Schalungsplatte mit längslaufenden Außenschichten und querliegender Mittelschicht versprechen hohe Einsatzfähigkeit und lange Lebensdauer.

Schake Schalungsplatten Set - 1000 x 500 mm

  • Länge 1000 mm - Breite 500 mm
  • Praktische Palette zum Transport sowie der Lagerung
  • Mit 40 Schalungstafeln mit Kantenschutz
  • Platten gewährleisten lange Lebensdauer und hohe Einsatzfähigkeit

Länge: 1,00 m
Breite: 0,50 m
Gewicht: 241,3 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 904,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.037,87*
€ 1.235,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,66*
€ 1.225,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,24*
€ 1.174,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 952,75*
€ 1.133,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,06*
€ 1.075,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.