Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Schalungsplatte mit Kantenschutz - 1,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Schalungsplatte mit Kantenschutz - 1,50 m
Schake Schalungsplatte mit Kantenschutz - 1,50 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-102115
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     102115
EAN/GTIN:
     4250384740863

Die Schake Schalungsplatte mit Kantenschutz ist 21 mm stark und verfügt über längslaufende Außenschichten und eine querliegende Mittelschicht. Der Kantenschutz sorgt für eine reduzierte Feuchtigkeitsabsorbation und verhindert Risse im Holz. Die Verleimung erfolgt zudem mit Melanin-Formaldehyd-Harz, was bei einer ordnungsgemäßen Behandlung eine hohe Einsatzfähigkeit und eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Ausstattung Schake Schalungsplatte mit Kantenschutz - 1,50 m

  • Schalungsplatten 21 mm stark
  • Farbe: gelb
  • mit längsliegenden Außenschichten
  • mit querliegender Mittelschicht
  • Verleimung mit Melanin-Formaldehyd-Harz gemäß UNE CEN/TS 13353
  • mit Kantenschutz für reduzierte Feuchtigkeitsabsorbation
  • Länge: 1500 mm
  • Breite: 500 mm
  • Gewicht: 8,5 kg

Länge: 1,50 m
Breite: 0,50 m
Materialstärke: 21 mm

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 41,85*
€ 56,69*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 41,93*
€ 56,72*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 32,41*
€ 81,45*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,81*
€ 87,23*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,98*
€ 97,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 41,29*
Zubehör
Schake
ab € 44,98*
Zubehör
Schake
ab € 49,95*
Zubehör
Schake
ab € 54,90*
Zubehör
Schake
ab € 44,55*
Zubehör
Schake
ab € 49,53*
Zubehör
Schake
ab € 48,43*
Zubehör
Schake
ab € 55,93*
Zubehör
Schake
ab € 53,24*
Zubehör
Schake
ab € 61,33*
Zubehör
Schake
ab € 57,65*
Zubehör
Schake
ab € 71,18*
Zubehör
Schake
ab € 77,00*
Zubehör
Schake
ab € 76,23*
Zubehör
Schake
ab € 82,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.