Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Schalband 10,00 m - Höhe 0,20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Schalband 10,00 m - Höhe 0,20 m
Schake Schalband 10,00 m - Höhe 0,20 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-102220
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     102220
EAN/GTIN:
     4250384759155

Das Schake Schalband dient der Herstellung von Aussparungen mit flexiblen Konturen im Inneren des Schalbereichs.

Ausstattung Schake Schalband 10,00 m - Höhe 0,20 m

  • Höhe 200 mm
  • Material Stahlblech verzinkt
  • Auf 10 m Rolle
  • Zur Herstellung von Aussparungen mit flexiblen Konturen (innerhalb des Schalbereichs)

Länge: 10,00 m
Gewicht: 12 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,18*
€ 157,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.