Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Schalband 10,00 m - Höhe 0,22 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Schalband 10,00 m - Höhe 0,22 m
Schake Schalband 10,00 m - Höhe 0,22 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-102222
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     102222
EAN/GTIN:
     4250384759162

Das Schake Schalband dient der Herstellung von Aussparungen mit flexiblen Konturen im Inneren des Schalbereichs.

Ausstattung Schake Schalband 10,00 m - Höhe 0,22 m

  • Höhe 220 mm
  • Material Stahlblech verzinkt
  • Auf 10 m Rolle
  • Zur Herstellung von Aussparungen mit flexiblen Konturen (innerhalb des Schalbereichs)

Länge: 10,00 m
Gewicht: 13 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,93*
€ 172,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.