Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Schalband 10,00 m - Höhe 0,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Schalband 10,00 m - Höhe 0,25 m
Schake Schalband 10,00 m - Höhe 0,25 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-102225
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     102225
EAN/GTIN:
     4250384759179

Das Schake Schalband dient der Herstellung von Aussparungen mit flexiblen Konturen im Inneren des Schalbereichs.

Ausstattung Schake Schalband 10,00 m - Höhe 0,25 m

  • Höhe 250 mm
  • Material Stahlblech verzinkt
  • Auf 10 m Rolle
  • Zur Herstellung von Aussparungen mit flexiblen Konturen (innerhalb des Schalbereichs)

Länge: 10,00 m
Gewicht: 15 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.