Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Schalband 10,00 m - Höhe 0,30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Schalband 10,00 m - Höhe 0,30 m
Schake Schalband 10,00 m - Höhe 0,30 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-102230
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     102230
EAN/GTIN:
     4250384759186

Das Schake Schalband dient der Herstellung von Aussparungen mit flexiblen Konturen im Inneren des Schalbereichs.

Ausstattung Schake Schalband 10,00 m - Höhe 0,30 m

  • Höhe 300 mm
  • Material Stahlblech verzinkt
  • Auf 10 m Rolle
  • Zur Herstellung von Aussparungen mit flexiblen Konturen (innerhalb des Schalbereichs)

Länge: 10,00 m
Gewicht: 18 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,58*
€ 208,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,43*
€ 196,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,18*
€ 191,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,22*
€ 168,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.