Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Aussparungsschalwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Aussparungsschalwinkel
Schake Aussparungsschalwinkel
Schake Aussparungsschalwinkel
Artikel-Nr.:
     7588-SK-11204
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     11204
EAN/GTIN:
     4250384758820

Der Schake Aussparungsschalwinkel kann Schaltafeln oder Schalbretter aufnehmen um Aussparungen innerhalb des Schalbereichs herzustellen.

Ausstattung Schake Abschalschiene

  • Material Stahl
  • Feuerverzinkt nach DIN ISO 1461
  • Höhe 500 mm
  • Schenkelmaße Außenwinkel 72 x 72 mm
  • Innenwinkel 62 x 62 mm
  • Schaltafel / Schalbrett wird mit Flügelmutter auf Rollgewindestab festgeklemmt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,01*
€ 154,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.