Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Euro Schalungsstütze B30 lackiert - Set 80 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Euro Schalungsstütze B30 lackiert - Set 80 Stück
Schake Euro Schalungsstütze B30 lackiert - Set 80 Stück
Schake Euro Schalungsstütze B30 lackiert - Set 80 Stück
Schake Euro Schalungsstütze B30 lackiert - Set 80 Stück
Artikel-Nr.:
     7588-SK-117301-S80
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     117301-S80
EAN/GTIN:
     4260562042993
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
baustütze schake

Bei dem Schake Euro Schalungsstützen Set, handelt es sich um eine bewährte Deckenstütze für den klassischen Hochbau. Für ein sicheres Arbeiten an der Baustelle sorgen eine Handquetschsicherung und eine Ausfallsicherung an der Stütze. Das Komplettset besteht aus 80 Baustützen sowie einer Stapelpalette.

Ausstattung Schake Euro Schalungsstütze B30 lackiert - Set 80 Stück

  • 80 Stück
  • Mit Stapelpalette
  • Stahl braun lackiert
  • Mit Innengewinde
  • Mit Kranösen für Kranbetrieb
  • Baustütze Klasse B
  • Auszugslänge 1,87 - 3,00 m
  • 6 mm Kopfplatte mit Mittelloch und div. Bohrungen
  • Höhenverstellung alle 100 mm - optimale Lesbarkeit durch Skalierung
  • Innenrohr 48,3 x 2,3 mm
  • Außenrohr 57 x 2,3 mm
  • Mit verzinkten Einstellgriff, Druckscheibe und Riegel
  • Handquetschsicherung und Ausfallsicherung
  • Wasserablauf
  • Typenschild und Kennzeichnung
  • Bodenplatte 120 x 120 mm

Die Schake Schalungsstützen entsprechen den aktuellen Anforderungen des gültigen Regelwerks DIN EN 1065. Durch einen an der Baustütze angebrachten Aufkleber kann der Verstellbereich im Stützenschloss gut eingesehen werden. Zulässige Tragkräfte in Abhängigkeit von den Auszugslängen finden Sie in der Belastungstabelle Schalungsstützen im Downloadbereich des Artikels.

Länge: 1,87 - 3,00 m
Belastung: 13,7 - 30,9 kN
Gewicht: 1149,2 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.188,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.442,02*
€ 5.286,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.403,05*
€ 5.239,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.253,21*
€ 5.061,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.188,25*
€ 4.984,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.