Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Euro Schalungsstütze B|D30 lackiert AG - Set 48 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Euro Schalungsstütze B|D30 lackiert AG - Set 48 Stück
Schake Euro Schalungsstütze B|D30 lackiert AG - Set 48 Stück
Artikel-Nr.:
     7588-SK-11830P-S48
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     11830P-S48
EAN/GTIN:
     4260562043006
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
baustütze schake

Schake Euro Schalungsstütze Klasse B/D lackiert mit Außengewinde - Komplettset mit Stapelpalette

Bei der Schake Baustütze handelt es sich um eine bewährte Deckenstütze für den klassischen Hochbau. Für ein sicheres Arbeiten an der Baustelle sorgen eine Handquetschsicherung und eine Ausfallsicherung an der Stütze. Komplettset betsehend aus 48 Baustützen und einer Stapelpalette.

Ausstattung Schake Euro Schalungsstütze

  • 48 Stück
  • mit Stapelpalette
  • Stahl braun lackiert
  • mit Außengewinde
  • Baustütze Klasse B/D
  • Auszugslänge 1,70 - 3,00 m
  • mit Gewindereiniger
  • Zeitersparnis beim Aufbau durch 3-gängiges Gewinde
  • mit robuster Schlagnase zur schnellen Entschalung
  • 6 mm Kopfplatte mit Mittelloch und div. Bohrungen
  • Höhenverstellung alle 100 mm - optimale Lesbarkeit durch Skalierung
  • Innenrohr 48,3 x 2,3 mm
  • Außenrohr 57 x 2,3 mm
  • mit verzinkten Einstellgriff, Druckscheibe und Riegel
  • Handquetschsicherung und Ausfallsicherung
  • Wasserablauf
  • Typenschild und Kennzeichnung
  • Bodenplatte 120 x 120 mm

Die Schake Schalungsstützen entsprechen den aktuellen Anforderungen des gültigen Regelwerks DIN EN 1065. Durch einen an der Baustütze angebrachten Aufkleber kann der Verstellbereich im Stützenschloss gut eingesehen werden. Zulässige Tragkräfte in Abhängigkeit von den Auszugslängen finden Sie in der Belastungstabelle Schalungsstützen im Downloadbereich des Artikels.

Länge: 1,70 - 3,00 m
Belastung: 20,6 - 30,9 kN
Gewicht: 847,9 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.043,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.306,33*
€ 3.934,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.273,81*
€ 3.895,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.140,84*
€ 3.737,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.078,45*
€ 3.663,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.043,37*
€ 3.621,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.