Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Überfahrplatte Stahl 1500 x 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Überfahrplatte Stahl 1500 x 2000 mm
Schake Überfahrplatte Stahl 1500 x 2000 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-20261520
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     20261520
EAN/GTIN:
     4250384759766

Die Schake Überfahrplatte Stahl ist robust sowie strapazierbar und ermöglicht es Baufahrzeugen sicher über unebenes Gelände oder temporäre Hindernisse zu fahren. 

Ausstattung Schake Überfahrplatte Stahl 1500 x 2000 mm

  • Maße 1500 x 2000 mm
  • Mit 4 Lochungen für den Krantransport
  • Material Stahl
  • Blechstärke 20 mm
  • Stahlgüte S235JR / S355J2

Länge: 2,00 m
Breite: 1,50 m
Gewicht: 471 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 829,32*
€ 1.131,04*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.215,81*
€ 1.371,75*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.371,75*
€ 1.632,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.342,79*
€ 1.597,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.260,32*
€ 1.499,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.232,83*
€ 1.467,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.215,81*
€ 1.446,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
2026150
€ 72,84*
Ähnlich
Schake
20261220
€ 971,55*
Ähnlich
Schake
20261225
€ 1.211,38*
Ähnlich
Schake
20261230
€ 1.428,33*
Ähnlich
Schake
20261525
€ 1.438,25*
Ähnlich
Schake
20261530
€ 1.641,10*
Ähnlich
Schake
20262025
€ 1.831,42*
Ähnlich
Schake
20262030
€ 2.103,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.