Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Grabenbrücke Alu 1,70 x 1,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Grabenbrücke Alu 1,70 x 1,00 m
Schake Grabenbrücke Alu 1,70 x 1,00 m
Schake Grabenbrücke Alu 1,70 x 1,00 m
Schake Grabenbrücke Alu 1,70 x 1,00 m
Schake Grabenbrücke Alu 1,70 x 1,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-20270
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     20270
EAN/GTIN:
     4250384701901
Suchbegriffe:
Grabenbrücken
Grubenbrücken
schake grabenbrücke

Schake Alu Grabenbrücke 1,70 m lang - Breite 1,00 m

Die Schake Grabenbrücke aus Aluminium dient als sicherer Übergang über Gräben, Kanälen und sonstigen Hindernissen. Die Grabenbrücke ist in verschiedenen Längen und Breiten erhältlich und mit den kopfseitigen Auffahrrampen auch für Rollstühle, Kinderwagen, etc. geeignet.

Ausstattung Schake Alu Grabenbrücke 1,70 m lang - Breite 1,00 m

  • Verzinktes Stahlgestell
  • Belag aus rutschfestem Aluminium-Tränenblech (4/5mm)
  • Bordbretter aus Aluminium-Vierkantrohr und mit der Stahlkonstruktion fest verschraubt
  • Seitengeländer mit rot-weiß-roten Reflektoren
  • Umlegbares Geländer für platzsparende Lagerung und Transport
  • Tragfähigkeit 200 kg/m²

Die Schake Grabenbrücke entspricht der Arbeitsstätten- und ZTV-SA-Verordnung.

Länge: 1,70 m
Breite: 1,00 m
Gewicht: 59 kg

Weitere Suchbegriffe: Schake, Scharke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,27*
€ 699,05*
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 640,43*
€ 717,06*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 580,66*
€ 768,48*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 703,74*
€ 778,69*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 719,35*
€ 790,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,09*
€ 940,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,57*
€ 916,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,78*
€ 894,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,63*
€ 876,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,35*
€ 856,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 226,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.