Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Alu-Grabenbrücken Set - 2,20 x 1,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Alu-Grabenbrücken Set - 2,20 x 1,00 m
Schake Alu-Grabenbrücken Set - 2,20 x 1,00 m
Schake Alu-Grabenbrücken Set - 2,20 x 1,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-20271-SET
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     20271-SET
EAN/GTIN:
     4250384748746
Suchbegriffe:
Grabenbrücken
Grubenbrücken
Stapel-Paletten
Stapelpaletten

Das Alu-Grabenbrücken Set ist ideal für den Verkehrswegebau und besteht aus fünf Grabenbrücken, einer Stapelpalette und einem Zurrgurt, sodass die Grabenbrücken problemlos transportiert werden können. Die Grabenbrücken sind zudem klappbar und können mit wenigen Handgriffen aufgebaut werden, was eine schnelle Einsatzbereitschaft verspricht.

Ausstattung Schake Alu-Grabenbrücken Set - 2,20 x 1,00 m

  • Material: Aluminium
  • Länge: 2,20 m
  • Gewicht: 390 kg
  • faltbar / klappbar
  • im Set enthalten: 5 Alu-Grabenbrücken, eine Stapelpalette für Grabenbrücken, ein Zurrgurt
Weitere Suchbegriffe: schake grabenbrücke, stapelpaletten
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.250,10*
€ 3.375,52*
6 Tage
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 3.229,95*
€ 3.384,63*
Lager 7588
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.382,28*
€ 3.509,49*
9 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 49,00*
ab € 4.140,88*
€ 4.276,22*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.296,40*
€ 4.431,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.509,49*
€ 4.176,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.490,46*
€ 4.153,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.413,90*
€ 4.062,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.382,28*
€ 4.024,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 226,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.