Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Fußgängertunnel Holzbelag Ecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Fußgängertunnel Holzbelag Ecke
Schake Fußgängertunnel Holzbelag Ecke
Artikel-Nr.:
     7588-SK-2051100E
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     2051100E
EAN/GTIN:
     4250384752798

Der Schake Fußgängertunnel Holzbelag ist ein Einzelteil für Tunnelsysteme und eignet sich zum sicheren Umleiten von Fußgängern und Radfahrern an Baustellen oder Fassadenrenovierungen. So können diese sicher vor beispielsweise herabfallenden Materialien geschützt werden. Der Holzbelag bildet den Boden des Fußgängertunnels und besteht aus einer stabilen Verbundplatte mit Anti-Rutsch Oberfläche, welche für einen dauerhaft Tritt-Sicherheit im Holz eingearbeitet. Die Fußgängertunnel von Schake lassen sich aus verschiedenen Tunnelfeldern modular zusammenbauen und sind so, optimal an die Gegebenheiten der Baustelle vor Ort anpassbar.

Ausstattung Schake Holzbelag Ecke

  • Stabile Verbundplatte
  • Breite 1,85 m
  • Länge 1,00 m / 0,234 m
  • Mit Anti-Rutsch Oberfläche, welche für dauerhafte Tritt-Sicherheit im Holz eingearbeitet ist
  • Boden- sowie Dachelement für Tunnelsysteme

Länge: 1,85 m
Gewicht: 14 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,09*
€ 188,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,49*
€ 174,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.