Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Laterneneisen Ø 14 mm UVV-Bügel 1,20 m - Set 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Laterneneisen Ø 14 mm UVV-Bügel 1,20 m - Set 10 Stück
Schake Laterneneisen Ø 14 mm UVV-Bügel 1,20 m - Set 10 Stück
Artikel-Nr.:
     7588-SK-315523
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     315523
EAN/GTIN:
     4250384752859
Suchbegriffe:
Absperrhalter
Absperrleinenhalter
absperrhalter

Das Schake Laterneneisen eignet sich ideal für den vielseitigen Einsatz im Straßenbau und ist aus geriffeltem Rundstahl gefertigt. Außerdem verfügt das Schnureisen über einen angeschweißten U-Bügel zum Einlegen von Kabeln oder Schnüren. Eine angeschmiedete Spitze sorgt zudem für ein praktikables Einschlagen in den Boden.

Ausstattung Schake Laterneneisen Ø 14 mm U-Bügel 1,20 m - Set 10 Stück

  • Material: Rundstahl Ø 14
  • Farbe: rot lackiert
  • U-Bügel zum Einlegen von Kabeln etc.
  • angeschmiedete Spitze zum praktikablen Einschlagen
  • Länge: 1,20 m
  • Gewicht: 1,0 kg
  • Verpackungseinheit 10 Stück

Länge: 1,20 m
Gewicht: 22,2 kg
Durchmesser: Ø 14 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
10
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 7,58*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 69,58*
€ 90,00*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.