Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Twinpalette für Schrankenzaun und Fußplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Twinpalette für Schrankenzaun und Fußplatten
Schake Twinpalette für Schrankenzaun und Fußplatten
Artikel-Nr.:
     7588-SK-32000T
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     32000T
EAN/GTIN:
     4250384747152
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
Schrankenzaun
schake schrankenzaun
schrankenzaun

Die Schake Twinpalette eignet sich für den Transport von zwanzig Schrankenzäunen aller gängigen Typen sowie von zwanzig Fußplatten in handelsüblicher Ausführung. Die umlegbaren Seitenteile bieten den Fußplatten einen sicheren Transport und zudem ist ein beidseitiges und gleichzeitiges Entnehmen von Zaun und Fuß möglich.

Ausstattung Schake Twinpalette für Schrankenzaun und Fußplatten

  • Material: Stahl verzinkt
  • max. Breite der Fußplatte: 420 mm
  • max. Länge der Fußplatte: 850 mm
  • max. Höhe der Fußplatte: 120 mm
  • für 20 Stk. Schrankenzäune
  • für 20 Stk. Recycling Fußplatten
  • vierseitig befahrbar, kranbar
  • umlegbare Seitenteile
  • platzsparend stapelbar
  • Gewicht: 126,3 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 694,38*
€ 774,05*
6 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 754,05*
€ 832,81*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 765,14*
€ 841,71*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 611,17*
€ 851,66*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 894,10*
€ 968,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,71*
€ 1.001,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,73*
€ 983,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,41*
€ 957,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,52*
€ 935,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,14*
€ 910,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 118,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.