Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Schrankenzaunset Typ NOX mit Lampenadapter - mit Multipalette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Schrankenzaunset Typ NOX mit Lampenadapter - mit Multipalette
Schake Schrankenzaunset Typ NOX mit Lampenadapter - mit Multipalette
Artikel-Nr.:
     7588-SK-33420KA-SET3
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33420KA-SET3
EAN/GTIN:
     4250384747206
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
Schrankenzaun
schake schrankenzaun
schrankenzaun

Das Schake Schrankenzaunset ist ideal zur mobilen Sicherung im Verkehr. Das Set besteht aus zwanzig Schrankenzäunen mit Lampenadapter, Fußplatten und einer Multipalette, die ebenfalls eine platzsparende Lagerung ermöglicht. Mit Hilfe eines Verbindungsbügels können die einzelnen Elemente miteinander verbunden werden und sorgen so für eine hohe Standfestigkeit.

Ausstattung Schake Schrankenzaunset Typ NOX mit Lampenadapter - mit Multipalette

  • Material: Kunststoff
  • Farbe: rot/weiß
  • Länge: 2,00 m
  • Höhe: 1,00 m
  • Gewicht: 957 kg
  • mit Lampenadapter
  • integrierte Tragegriffe an den Zäunen für bessere Handhabung
  • durchgehendes Standrohr sorgt für hohe Stabilität
  • im Set enthalten: 20 Schake-Euro2-Schrankenzäune, 21 TL-Fußplatten nach K11, Multipalette
  • geprüft nach TL Absperrtechnik 97

Länge: 2,00 m
Höhe: 1,00 m
Gewicht: 963,2 kg

Weitere Suchbegriffe: schrankenzaun rot
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 2.390,05*
€ 2.868,89*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.881,69*
€ 3.015,99*
17 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 49,00*
ab € 3.180,50*
€ 3.316,83*
Lager 7588
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.257,41*
€ 3.399,43*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.621,12*
€ 3.768,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.399,43*
€ 4.045,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.371,18*
€ 4.011,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.294,11*
€ 3.919,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.262,63*
€ 3.882,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.257,41*
€ 3.876,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 5,36*
Zubehör
Schake
ab € 376,90*
Zubehör
Schake
ab € 100,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.