Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Schlauch- und Kabelbrückensystem - Hauptelement 300 x 400 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Schlauch- und Kabelbrückensystem - Hauptelement 300 x 400 x 100 mm
Schake Schlauch- und Kabelbrückensystem - Hauptelement 300 x 400 x 100 mm
Schake Schlauch- und Kabelbrückensystem - Hauptelement 300 x 400 x 100 mm
Schake Schlauch- und Kabelbrückensystem - Hauptelement 300 x 400 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-33931-10
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33931-10
EAN/GTIN:
     4250384753245
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

Das Schake Schlauch- und Kabelbrückensystem ist eine robuste Konstruktion zum Schutz von Versorgungsleitungen und kann aus verschiedenen Elementen werkzeuglos zusammengesetzt werden. Die Kabelbrücke kann bis zu 40 t belastet werden. 

Ausstattung Schake Schlauch- und Kabelbrückensystem - Hauptelement 300 x 400 x 100 mm

  • Material Stahl verzinkt
  • Hauptelement
  • Maße 300 x 400 x 100 mm
  • Inklusive Verbindungslasche
  • Belastung bis 40 t
  • Abmaße Durchlasskanal 250 x 90 x 400 mm
  • Mehrere Elemente können über seitlich angeschweißte Ösen verbunden werden

Höhe: 100 mm
Länge: 300 mm
Gewicht: 19,5 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,39*
€ 151,00*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,21*
€ 175,58*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,58*
€ 208,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
33934R
ab € 68,40*
Ähnlich
Schake
33934E
ab € 35,03*
Ähnlich
Schake
339381
ab € 60,43*
Ähnlich
Schake
339380
ab € 52,31*
Ähnlich
Schake
ab € 192,40*
Ähnlich
Schake
33934-SET15
ab € 2.169,35*
Ähnlich
Schake
33931-11
ab € 44,87*
Ähnlich
Schake
33931-12
ab € 112,49*
Ähnlich
Schake
33934-5
ab € 421,63*
Ähnlich
Schake
33931
ab € 152,29*
Ähnlich
Schake
33934
ab € 148,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.