Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Lampenmast hawego Plus Komplettset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Lampenmast hawego Plus Komplettset
Schake Lampenmast hawego Plus Komplettset
Schake Lampenmast hawego Plus Komplettset
Schake Lampenmast hawego Plus Komplettset
Schake Lampenmast hawego Plus Komplettset
Artikel-Nr.:
     7588-SK-353160-SETHP
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     353160-SETHP
EAN/GTIN:
     4260562048612
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

Das Schake Lampenmast hawego Plus Komplettset kann sowohl als Kameramast, als auch als Mast für Baustellenkameras, beispielsweise zur Überwachung von Baustellen genutzt werden. Das Komplettset beinhaltet einen Lampenmast, eine Strahlertraverse, einen Profi LED-Strahler und einen Betonfuß für eine ideale Standfestigkeit.

Ausstattung Schake Lampenmast hawego Plus Komplettset

  • Lampenmast: 5,80 m hoch, Ø 108 mm auf 76 mm verkröpft, mit Kipphalterung zum Umlegen
  • Strahlertraverse: zur Aufnahme von Einzel- oder Doppelstrahlern, zum Aufsetzen auf den Lampenmast
  • Profi LED-Strahler: Lichtfarbe 400 K, Gesamtleistung 74/101 W umschaltbar, inklusive Kabel und Stecker
  • Betongewicht: 1000 kg

Höhe: 6,40 m
Gewicht: 1053,9 kg

Weitere Suchbegriffe: kabelbrücke schake, fußbodenkanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.101,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.359,04*
€ 2.807,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.333,38*
€ 2.776,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.216,66*
€ 2.637,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.154,70*
€ 2.564,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.101,51*
€ 2.500,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.