Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Aufstellvorrichtung Werbetafel 3,00 x 2,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Aufstellvorrichtung Werbetafel 3,00 x 2,00 m
Schake Aufstellvorrichtung Werbetafel 3,00 x 2,00 m
Schake Aufstellvorrichtung Werbetafel 3,00 x 2,00 m
Schake Aufstellvorrichtung Werbetafel 3,00 x 2,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-353330-SET
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     353330-SET
EAN/GTIN:
     4250384760984

Das Schake Werbemast Set dient der Errichtung von individuellen Werbetafeln und liefert alle dazu notwendigen Produkte. So können Werbetafel schnell und einfach überall in nur wenigen Schritten errichtet werden. Das Set ist mit verschieden großen Werbetafel sowie optionalem Strahler, für Sicht auch bei Nacht, erhältlich. 

Ausstattung Schake Aufstellvorrichtung Werbetafel 3,00 x 2,00 m

  • Maße Werbetafel 3,00 x 2,00 m
  • Mit 2 Aufstellrahmen und 2 Gitterrohrmasten - Dreirohr 6150 mm
  • Stahl - verzinkt
  • 4 Betonaufstellvorrichtungen - je 600 kg
  • 2 Tafelhalterungen für die Werbetafel
  • 4 Drehkupplungen zur Befestigung - verzinkt

Länge: 3,00 m
Höhe: 6,50 m
Gewicht: 3022,2 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 6.976,03*
€ 7.283,09*
17 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 49,00*
ab € 7.365,95*
€ 7.681,56*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.283,09*
€ 8.666,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.210,45*
€ 8.580,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.035,60*
€ 8.372,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.976,03*
€ 8.301,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schake
ab € 1.382,48*
Sonstiges
Schake
ab € 427,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.