Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Werbetafelhalterung 3,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Werbetafelhalterung 3,00 m
Schake Werbetafelhalterung 3,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-353330
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     353330
EAN/GTIN:
     4250384758738

Die Schake Werbetafelhalterung dient der Anbringung einer Werbetafel für individuelle Werbezwecke. Die Halterung wird an Gittermasten (Art.-Nr. 353017) befestigt und mit Hilfe von Drehkupplungen fixiert.

Ausstattung Schake Werbetafelhalterung 3,00 m

  • Zur Anbringung einer Werbetafel
  • Für 3,00 m Werbetafel
  • Aus Vierkantrohr 60 x 30 mm
  • Mit 2 angeschweißten Adapterrohren
  • Zur Anbringung an Gittermasten
  • Befestigung mit Hilfe von Drehkupplungen

Länge: 3,00 m
Gewicht: 12,4 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.