Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Werbetafelhalterung 4,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Werbetafelhalterung 4,00 m
Schake Werbetafelhalterung 4,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-353340
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     353340
EAN/GTIN:
     4250384758745

Die Schake Werbetafelhalterung dient der Anbringung einer Werbetafel für individuelle Werbezwecke. Die Halterung wird an Gittermasten (Art.-Nr. 353017) befestigt und mit Hilfe von Drehkupplungen fixiert.

Ausstattung Schake Werbetafelhalterung 4,00 m

  • Zur Anbringung einer Werbetafel
  • Für 4,00 m Werbetafel
  • Aus Vierkantrohr 60 x 30 mm
  • Mit 2 angeschweißten Adapterrohren
  • Zur Anbringung an Gittermasten
  • Befestigung mit Hilfe von Drehkupplungen

Länge: 4,00 m
Gewicht: 16,2 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,19*
€ 200,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,96*
€ 198,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,49*
€ 188,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,64*
€ 184,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.