Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Werbetafelhalterung 5,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Werbetafelhalterung 5,00 m
Schake Werbetafelhalterung 5,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-353350
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     353350
EAN/GTIN:
     4250384758752

Die Schake Werbetafelhalterung dient der Anbringung einer Werbetafel für individuelle Werbezwecke. Die Halterung wird an Gittermasten (Art.-Nr. 353017) befestigt und mit Hilfe von Drehkupplungen fixiert.

Ausstattung Schake Werbetafelhalterung 5,00 m

  • Zur Anbringung einer Werbetafel
  • Für 5,00 m Werbetafel
  • Aus Vierkantrohr 60 x 30 mm
  • Mit 2 angeschweißten Adapterrohren
  • Zur Anbringung an Gittermasten
  • Befestigung mit Hilfe von Drehkupplungen

Länge: 5,00 m
Gewicht: 18,1 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,63*
€ 217,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,44*
€ 215,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,30*
€ 205,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,11*
€ 200,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,54*
€ 174,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.