Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Warnbake BASt hawego - Set 12 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Schake Warnbake BASt hawego - Set 12 Stück
Schake Warnbake BASt hawego - Set 12 Stück
Schake Warnbake BASt hawego - Set 12 Stück
Artikel-Nr.:
     7588-SK-36NOX-H12
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     36NOX-H12
EAN/GTIN:
     4260562045130
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake

Das Schake Warnbake BASt hawego Set ist eine Baustellenabsicherung bestehend aus Sicherheitsbake und Fußplatte. Die BASt Wendebake aus Kunststoff ist mit schraffierter Folie rot | weiß doppelseitig beklebt und wird durch die BASt Fußplatte Typ Nox ausch hochwertigem Recyclingmaterial mit einem Gewicht von 30 kg als Standfuß ergänzt. Das Set ist in verschiedenen Stückzahlen erhältlich.

Ausstattung Schake Warnbake BASt hawego Set - 12 Stück

  • Set bestehend aus 12x Bake und 12x Bakenfuß
  • BASt Bake aus Kunststoff mit Folie Typ RA1/A schraffiert - doppelseitig rechts- / linksabweisend
  • BASt Fußplatte nach K1 Typ Nox 30 kg - 850 x 400 x 120 mm - aus Recyclingmaterial
  • Standfuß mit Einsteckmöglichkeiten 4x 40 x 40 mm davon 2x Ø 42 mm kombiniert | 1x Ø 48 mm | 1x Adapter für Schake BASt Wendebake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.089,61*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.254,04*
€ 1.492,31
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.244,29*
€ 1.480,71
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.179,96*
€ 1.404,15
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.138,79*
€ 1.355,16
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.089,61*
€ 1.296,64
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.