Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Warnbake mit Leuchte BASt hawego PLUS - Set 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Warnbake mit Leuchte BASt hawego PLUS - Set 12 Stück
Schake Warnbake mit Leuchte BASt hawego PLUS - Set 12 Stück
Schake Warnbake mit Leuchte BASt hawego PLUS - Set 12 Stück
Schake Warnbake mit Leuchte BASt hawego PLUS - Set 12 Stück
Artikel-Nr.:
     7588-SK-36NOX-HP12
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     36NOX-HP12
EAN/GTIN:
     4260562045178
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake

Das Schake Warnbake BASt hawego PLUS Set ist eine Baustellenabsicherung bestehend aus Sicherheitsbake, Fußplatte und Warnlampe. Die BASt Wendebake aus Kunststoff ist mit schraffierter Folie rot | weiß doppelseitig beklebt und wird durch die BASt Fußplatte Typ Nox ausch hochwertigem Recyclingmaterial mit einem Gewicht von 30 kg als Standfuß, sowie der BASt Bakenleuchte Powernox ergänzt. Das Set ist in verschiedenen Stückzahlen erhältlich.

Ausstattung Schake Warnbake BASt hawego PLUS Set - 12 Stück

  • Set bestehend aus 12x Bake, 12x Bakenfuß, 12x Bakenleuchte, 24x Blockbatterie, 3 Lampenschlüssel
  • BASt Bake aus Kunststoff mit Folie Typ RA1/A schraffiert - doppelseitig rechts- / linksabweisend
  • BASt Fußplatte nach K1 Typ Nox 30 kg - 850 x 400 x 120 mm - aus Recyclingmaterial
  • Standfuß mit Einsteckmöglichkeiten 4x 40 x 40 mm davon 2x Ø 42 mm kombiniert | 1x Ø 48 mm | 1x Adapter für Schake BASt Wendebake
  • BASt Bakenleuchte Powernox mit LED Technik - Lichtaustritt doppelseitig gelb - BASt geprüft
  • Warnlampe mit integriertem Batteriekasten für seitllichen Batteriewechsel und Dämmerungsautomatik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.490,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.658,91*
€ 1.974,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.643,09*
€ 1.955,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.567,53*
€ 1.865,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.524,50*
€ 1.814,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.490,68*
€ 1.773,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.