Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Bauzaun-Set hawego PLUS 15 mit Twintraverse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Bauzaun-Set hawego PLUS 15 mit Twintraverse
Schake Bauzaun-Set hawego PLUS 15 mit Twintraverse
Schake Bauzaun-Set hawego PLUS 15 mit Twintraverse
Schake Bauzaun-Set hawego PLUS 15 mit Twintraverse
Schake Bauzaun-Set hawego PLUS 15 mit Twintraverse
Schake Bauzaun-Set hawego PLUS 15 mit Twintraverse
Schake Bauzaun-Set hawego PLUS 15 mit Twintraverse
Artikel-Nr.:
     7588-SK-3B2035PRO-SET1-HP
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B2035PRO-SET1-HP
EAN/GTIN:
     4260562047103
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
bauzaun schake
bauzaun

Das Schake Bauzaun-Set Pro mit Twintraverse von hawego dient zum Absperren von Baustellen und Gefahrenbereichen. Im Lieferumfang enthalten sind Mobil-Bauzäune mit umlaufenden Rohrrahmen, Verbindungsschellen für Bauzäune, Bauzaunfüße aus Kunststoffrecycling sowie eine Twintraverse. Die Mobilezäune können durch die Recyclingfüße standsicher am Einsatzort aufgestellt werden oder durch die Twintraverse transportiert sowie gelagert werden. So enthält das Set alle Produkte die für eine fachgerechte Sicherung benötigt werden.

Ausstattung Schake Bauzaun-Set hawego PLUS 15 mit Twintraverse

  • 15x Mobilzaun verzinkt - Maße 2,00 x 3,50 m
  • Mit umlaufenden Rohrrahmen und angebrachten Winkel Verstärkungen (Standrohre Ø 40,0 mm - waagerechte Rohre Ø 30,0 mm)
  • Maschenweite senkrecht 100 mm und waagerecht 260 mm
  • Drahstärke senkrecht sowie waagerecht 3,2 mm
  • 15x Verbindungsschelle für Bauzäune - verzinkt - Blechstärke 2,5 mm
  • Mit Schraube M12 x 80 mm
  • 15x Bauzaunfuß ais Kunststoffrecycling - 250 x 700 x 145 mm
  • Mit 6 Löchern zum Einstecken von Bauzäunen - Mit Tragegriffen
  • Standrohre Ø 38 - 42 mm
  • 1x Twintraverse 15 für Bauzaun und Füße - verzinkt
  • Zeitgleiche Entnahme von beiden Artikel durch seitlich klappbare Halterung
  • Max. Standrohr Ø 42,4 mm - Max. Querrohr Ø 26,9 mm
  • Abmaße 3,30 x 0,48 m
  • Leichtes Handling bei geeigneter Qualität
  • Exklusives hawego PLUS Set

Länge:
Höhe:
Gewicht: 704,8 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.068,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.286,98*
€ 3.911,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.243,98*
€ 3.860,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.126,45*
€ 3.720,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.073,13*
€ 3.657,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.068,10*
€ 3.651,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.