Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schake Kombipalette für Mobilzäune


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Kombipalette für Mobilzäune
Schake Kombipalette für Mobilzäune
Artikel-Nr.:
     7588-SK-3B211K
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B211K
EAN/GTIN:
     4250384715861
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
Bauzaunfuß
Standelemente Bauzaun

Die Schake Kombipalette wurde speziell entwickelt für den Transport und die Lagerung von Bauzaunelementen und Bauzaunfüßen. Die Bauzaunfüße werden in der Transportpalette durch das tieferstehende erste und letzte Mobilzaunelement gegen herausfallen gesichert. Die Maße der Palette sind auf das Standardmaß eine Bauzaunelementes mit 3,50 m Länge abgestimmt. Bauzäune und Füße können gleichzeitig entnommen und am Einsatzort sofort aufgebaut werden.

Schake Kombipalette für Bauzäune und Bauzaunfüße

  • Material Stahl verzinkt
  • Maße 1,14 x 3,53 m für Standardbauzaun mit Länge 3,50 m
  • Verwendbar für 30 Bauzäune und 31 Bauzaunfüße
  • Einsetzbar für Betonfüße und Recyclingfüße
  • Maximale Belastung 1,6 t
  • Für beidseitigen Staplertransport geeignet
  • Lieferung ohne Bauzaunelemente und ohne Bauzaunfüße

Die Firma Schake bietet qualitativ hochwertige Absperrtechnik und Baugeräte "Made in Germany". Neben der Kombipalette für Bauzaun bietet Schake ein umfangreiches Sortiment an weiteren Stapelpaletten, Lager- und Transportpaletten.

Länge: 3,53 m
Breite: 1,14 m
Gewicht: 185 kg

Weitere Suchbegriffe: bauzaun
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 955,33*
€ 1.178,88*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.132,56*
€ 1.214,00*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1.241,30*
€ 1.332,22*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.465,39*
€ 1.569,18*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.587,25*
€ 1.689,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.569,18*
€ 1.867,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.559,80*
€ 1.856,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.514,20*
€ 1.801,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.487,58*
€ 1.770,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.465,39*
€ 1.743,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
3B1222
ab € 54,42*
Ähnlich
Schake
ab € 1.277,33*
Ähnlich
Schake
ab € 1.467,14*
Ähnlich
Schake
ab € 8,52*
Ähnlich
Schake
ab € 2.528,77*
Ähnlich
Schake
3B2012
ab € 53,94*
Ähnlich
Schake
3B2022
ab € 60,75*
Ähnlich
Schake
3B2035H
ab € 74,75*
Ähnlich
Schake
3B2035
ab € 49,82*
Ähnlich
Schake
3B211-SET2
ab € 2.600,75*
Ähnlich
Schake
3B211K-SET2
ab € 2.679,88*
Ähnlich
Schake
ab € 46,38*
Ähnlich
Schake
3B115
ab € 14,60*
Ähnlich
Schake
3B1213
ab € 21,59*
Ähnlich
Schake
ab € 16,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.