Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Transporttraverse Typ L für 30 Mobilzäune


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Transporttraverse Typ L für 30 Mobilzäune
Schake Transporttraverse Typ L für 30 Mobilzäune
Schake Transporttraverse Typ L für 30 Mobilzäune
Artikel-Nr.:
     7588-SK-3B213
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B213
EAN/GTIN:
     4250384754303
Suchbegriffe:
Absperrgittertransporttraversen
Bauzaun Transporttraverse
Transporttraverse
Transporttraversen Absperrgitter

Die Schake Bauzauntraverse ermöglicht die komfortable Lagerung von Mobilzäunen. Die verzinkte Stahlkonstruktion ist 4-seitig befahrbar und kann bis zu 30 Mobilzäune aufnehmen.

Ausstattung Schake Transporttraverse Typ L für 30 Mobilzäune

  • Transporttraverse Typ L 
  • Für 30 Mobilzäune
  • 3,50 m Länge
  • Abmaße 3,39 x 1,20 mm
  • 4-seitig befahrbar

Länge: 3,39 m
Breite: 1,20 m
Gewicht: 95,1 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 627,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,19*
€ 876,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,68*
€ 858,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,82*
€ 822,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,64*
€ 793,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,84*
€ 747,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.