Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Mobilzaun Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Mobilzaun Tür
Schake Mobilzaun Tür
Artikel-Nr.:
     7588-SK-3B36T
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B36T
EAN/GTIN:
     4250384752323
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
Bauzaun Stahltür
Bauzaun Tür

Die Schake Mobilzaun Tür bietet eine einfache Möglichkeit, um einen Ausgang sowie Eingang auf einen mit Mobil- oder Bauzaun gesicherten Bereich zu garantieren. Gerade bei Veranstaltungen, an Flughäfen, Baustellen mit hohem Sicherheitsanspruch oder anderen mobilen Einrichtungen finden die Türen ihren Einsatz. Die Tür besteht aus einer stabilen Stahlkonstruktion und ist mit einem handelsüblichen Schloss sowie beidseitiger Klinke ausgestattet.

Ausstattung Mobilzaun Tür

  • Material Stahl verzinkt
  • Ausgestattet mit handelsüblichen Schloss
  • Beidseitige Klinke

Länge: 1,75 m
Höhe: 1,98 m
Gewicht: 48,8 kg

Weitere Suchbegriffe: bauzaun schake, bauzaun stahltür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 605,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,10*
€ 850,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,55*
€ 834,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,06*
€ 797,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,17*
€ 768,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,89*
€ 721,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.