Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Betonleitschwelle - Mobilzaun Set Profi 1,20 m hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Betonleitschwelle - Mobilzaun Set Profi 1,20 m hoch
Schake Betonleitschwelle - Mobilzaun Set Profi 1,20 m hoch
Schake Betonleitschwelle - Mobilzaun Set Profi 1,20 m hoch
Artikel-Nr.:
     7588-SK-3F1035-SET2P
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3F1035-SET2P
EAN/GTIN:
     4250384761615
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
bauzaun schake
bauzaun

Das Schake Betonleitschwelle - Mobilzaun Set dient der Trennung von Verkehrsflächen sowie Arbeitsbereichen und schafft individuelle Absperrungen für Bauarbeiten. Die Betonbarriere besteht aus je einer Betonleitschwelle sowie einem passenden Mobilzaun. Die Leitschwelle kann dabei durch die Unterfahrhöhe von 80 mm sowie den 4 stabilen Kranösen sowohl mit dem Stapler als auch mit dem Kran transportiert werden. Durch die abgeschrägten Enden ist ein Aufstellwinkeln zum nächsten Element im Winkel bis zu 45° möglich.

Ausstattung Betonleitschwelle - Mobilzaun Set Profi 1,20 m hoch

  • Ausführung mit Mobilzaun "Profi"
  • Maße 3,50 x 1,20 m
  • Unterfahrhöhe Betonleitschwelle 80 mm - staplerfähig
  • 4 stabile Kranösen - kranfähig
  • Aufstellwinkel zum nächsten Element bis zu 45° möglich, durch abgeschrägte Enden

Optional ist auch eine Logoanbringung mit den Maßen 590 x 340 mm möglich. Kontaktieren Sie hierzu unseren Kundenservice.

Länge: 3,48 m
Gewicht: 684 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 691,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,42*
€ 954,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,74*
€ 938,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,97*
€ 898,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,36*
€ 866,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,32*
€ 822,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.