Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Betonleitschwelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Betonleitschwelle
Schake Betonleitschwelle
Artikel-Nr.:
     7588-SK-3F1035
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3F1035
EAN/GTIN:
     4250384761578

Die Schake Betonleitschwelle dient der Trennung von Verkehrsflächen und Arbeitsbereichen und kann durch die Unterfahrhöhe von 80 mm sowie den 4 stabilen Kranösen sowohl mit dem Stapler als auch mit dem Kran transportiert werden. Die Arretierung sorgt für eine sichere Staplung der Leitschwellen. Die Betonleitschwelle kann alle Schake Bauzäune der Serie 3B2035, 3B2036, 3B1235 sowie 3B1236 sicher aufnehmen. Durch die abgeschrägten Enden ist ein Aufstellwinkeln zum nächsten Element im Winkel bis zu 45° möglich.

Ausstattung Betonleitschwelle

  • Maße 3480 x 350 x 380 mm
  • Unterfahrhöhe 80 mm - staplerfähig
  • 4 stabile Kranösen - kranfähig
  • Standsichere Staplung durch Arretierung
  • Aufstellwinkel zum nächsten Element bis zu 45° möglich, durch abgeschrägte Enden
  • Passend für 3B2035er, 3B2036er, 3B1235er sowie 3B1236er Schake Bauzäune
  • Verbindungschellen 3VB10 (als auch die Varianten) dienen als Aushebesicherung der Zäune

Optional ist auch eine Logoanbringung mit den Maßen 590 x 340 mm möglich. Kontaktieren Sie hierzu unseren Kundenservice.

Länge: 3,48 m
Gewicht: 670 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 606,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,91*
€ 842,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,99*
€ 834,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,39*
€ 790,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,27*
€ 752,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,32*
€ 721,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.