Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Beton-Aufstellvorrichtung Typ Warnschild - 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Beton-Aufstellvorrichtung Typ Warnschild - 1000 kg
Schake Beton-Aufstellvorrichtung Typ Warnschild - 1000 kg
Artikel-Nr.:
     7588-SK-3F121-0-ASV-605
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3F121-0-ASV-605
EAN/GTIN:
     4262428231343

Die Schake Beton-Aufstellvorrichtung ist für den vielseitigen Einsatz von Verkehrs- und Signalzeichen geeignet. Ebenso bietet sich die Aufstellvorrichtung als Ballastblock zum Beschweren von Kabelbrücken oder Gerüstkonstruktionen an. Positionieren lässt sich die Beton-Aufstellvorrichtung durch einen Stapler oder Kran. Ausgestattet mit 4 Gewindebolzen lassen sich verschiedene Adaptierungen für den individuellen Einsatz anbringen. Die 4 Warnschildzeichen dienen für höhere Sicherheitsanforderungen im Nahverkehrsbereich.

Ausstattung Schake Beton-Warnschild-Aufstellvorrichtung 1000 kg

  • Betongewicht 1000 kg
  • Inklusive vorgerichtetem Vierkantloch 60 x 60 mm
  • 4 Gewindebolzen für individuellen Einsatz
  • Warnschildzeichen für höhere Sicherheitsanforderungen im Nahverkehrsbereich
  • Inklusive Befestigungsmaterial

Länge: 0,90 m
Höhe: 0,60 m
Gewicht: 1002 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 818,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,04*
€ 1.128,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,51*
€ 1.118,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,43*
€ 1.073,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,32*
€ 1.034,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,75*
€ 974,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.