Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Absperrpfosten OD Ø 42 mm mit 2 Ösen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Absperrpfosten OD Ø 42 mm mit 2 Ösen verzinkt
Schake Absperrpfosten OD Ø 42 mm mit 2 Ösen verzinkt
Artikel-Nr.:
     7588-SK-4042P-2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4042P-2
EAN/GTIN:
     4250384705336
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Absperrpfosten von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Stahlpfosten können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Der Rundpfosten aus Stahlrohr Ø 4,2 x 2,5 mm ist eine leichte Variante für den privaten Bereich. Der Pfosten ist in zwei Farbausführungen erhältlich und kann wahlweise mit Ösen für die Befestigung von Absperrketten ausgestattet sein.

Ausstattung Schake Absperrpfosten Ø 42,0 mm

  • Ausführung Ortsfest für Dübelbefestigung
  • Material Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
  • Mit Bodenplatte 70 x 120 mm zum Aufdübeln oder Aufschraubbar auf Bodenhülse
  • Zwei Befestigungsbohrungen
  • 900 mm Überflur
  • Kunststoffkappe schwarz als oberer Abschluss
  • Wahlweise ohne, mit einer oder zwei angeschweißten Ösen (Ø innen 20 mm | außen 35 mm)

Absperrpfosten als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Höhe: 900 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Durchmesser: Ø 42 mm

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,66*
€ 30,00*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 24,83*
€ 34,18*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 24,84*
€ 34,21*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,53*
€ 48,27*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,54*
€ 65,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 5,43*
Zubehör
Schake
ab € 41,39*
Zubehör
Schake
ab € 4,24*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 30,59*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Schake
ab € 2,15*
Zubehör
Schake
ab € 0,47*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.