Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Edelstahlpfosten OD Ø 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Edelstahlpfosten OD Ø 76 mm
Schake Edelstahlpfosten OD Ø 76 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-4072P
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4072P
EAN/GTIN:
     4250384705688
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Absperrpfosten von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Sperrpfosten können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Der Rundpfosten aus Edelstahl Ø 76 mm kann als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen und Sicherheitszonen, sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich eingesetzt werden.

Ausstattung Schake Edelstahlpfosten 4072 OD Ø 76 mm

  • Ausführung Ortsfest für Dübelbefestigung
  • Material Stahlrohr - geschliffen
  • Mit Bodenplatte Ø 150 x 5 mm
  • 900 mm Überflur
  • Pfostenabschluss mit gewölbter Kopfform

Absperrpfosten als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Höhe: 900 mm
Durchmesser: Ø 76 mm
Gewicht: 5,5 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 140,45*
€ 172,85*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 140,30*
€ 172,87*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 146,12*
€ 179,93*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,71*
€ 198,59*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,23*
€ 205,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,45*
€ 244,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,97*
€ 243,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,48*
€ 232,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,47*
€ 218,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,23*
€ 199,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 24,89*
Zubehör
Schake
ab € 15,27*
Zubehör
Schake
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.