Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Schranke Mobil mit Gasdruckfeder und Pendelstütze - Schrankenbaum Ø 80...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Schranke Mobil mit Gasdruckfeder und Pendelstütze - Schrankenbaum Ø 80...
Schake Schranke Mobil mit Gasdruckfeder und Pendelstütze - Schrankenbaum Ø 80...
Artikel-Nr.:
     7588-SK-415.31FPBM
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     415.31FPBM
EAN/GTIN:
     4250384762131
Suchbegriffe:
Gasdruckfederschranke
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke

Schake Handschranken sind im privaten sowie im gewerblichen Bereich als temporäre Zufahrtsbeschränkungen einsetzbar. Die mobile Schranke von Schake wird auf der Schake Beton-Austellvorrichtung sicher befestigt und lässt sich leicht per Hand durch die im Schrankenbaum montierte Gasdruckfeder öffnen und schließen. Durch die Aufstellvorrichtung sind keine Fundamentarbeiten zur Befestigung der Schranke nötig, sodass sie schnell und sicher aufgestellt werden kann und in ihrem Einsatzort flexibel bleibt.

Schake Schranke Mobil mit Gasdruckfeder und Pendelstütze - Schrankenbaum Ø 80 mm MDV - 3000 mm

  • Lichte Weite 3000 mm
  • Ausführung mit Dreikantverschluss
  • Inklusive Beton-Aufstellvorrichtung mit 600 kg
  • Hauptstütze Stahl feuerzinkt und rot pulverbeschichtet
  • Mit Bodenplatte zum Aufdübeln - 360 x 360 x 8 mm - inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker
  • Arretierung durch Bolzen bei geöffneter und geschlossener Schranke an der Hauptstütze
  • Pendelstütze aus Aluminiumrohr - mit Ausgleichsfuß
  • Schrankenbaum aus starkwandigem Aluminiumrohr Ø 80 mm - pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen
  • Schrankenbaum mit Gasdruckfeder
  • Verriegelung an der Hauptstütze - Dreikantverschluss
  • Qualität "Made in Germany"

Lichte Weite: 3000 mm
Höhe: 1450 mm
Gewicht: 645,5 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 1.843,03*
€ 2.021,13*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.904,78*
€ 2.097,68*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.097,68*
€ 2.496,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.080,00*
€ 2.475,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.996,66*
€ 2.376,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.950,11*
€ 2.320,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.904,78*
€ 2.266,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.