Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Wandhülse Stahl - Ø 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Wandhülse Stahl - Ø 48 mm
Schake Wandhülse Stahl - Ø 48 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-443.15W
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     443.15W
EAN/GTIN:
     4250384743833

Die Schake Wandhülse aus Stahlrohr ist 200 mm lang und eignet sich ideal zur Wandmontage von Absperrpfosten.

Ausstattung Schake Wandhülse Stahl - Ø 48 mm

  • Material Stahl feuerverzinkt
  • Für Ø 48 mm Pfosten ohne Verschluss
  • Hülse für Absperrpfosten
  • Länge 200 mm
  • Gewicht 0,5 kg

Länge: 200 mm
Durchmesser: für Rohr Ø 48 mm
Innenmaß: 52 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 13,15*
€ 19,65*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 13,17*
€ 19,68*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,38*
€ 41,19*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.