Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Absperrbügel Stahl OD Ø 60|48 mm verzinkt - 600 x 600 x 650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Absperrbügel Stahl OD Ø 60|48 mm verzinkt - 600 x 600 x 650 mm
Schake Absperrbügel Stahl OD Ø 60|48 mm verzinkt - 600 x 600 x 650 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-465.066P
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     465.066P
EAN/GTIN:
     4250384744564
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel

Stahlbügel von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Rundbügel können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Der Schutzbügel aus Stahl Ø 60 mm kann zum Schutz vor Gefahren, zum Absichern von Bürgersteigen und als Begrenzung vor Bäumen oder Beeten eingesetzt werden.

Ausstattung Schake Baum und Säulenschutzbügel Ø 60 mm

  • Ausführung Ortsfest zum Aufdübeln
  • Material Stahlrohr - feuerverzinkt
  • Stahlrohrkonstruktion aus zwei Rundbügeln Ø 60 mm
  • Mit angeschweißten Querholm Ø 48 mm zum ineinanderstecken
  • Mit Bodenplatte
  • Gesamtbreite 600 mm - Gesamttiefe 600 mm
  • Überflur 650 mm
  • Oberer Abschluss halbrunder Bogen

Absperrbügel als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Breite: 600 mm
Höhe: 650 mm
Gewicht: 19 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 237,22*
€ 285,50*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,54*
€ 285,52*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 244,98*
€ 294,70*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,46*
€ 334,77*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 298,65*
€ 359,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,77*
€ 398,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,05*
€ 397,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,06*
€ 347,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,31*
€ 341,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,46*
€ 331,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.