Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Wegesperre Stahl mit Knieholm HD Ø 60 mm verzinkt - 2000 x 1400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Wegesperre Stahl mit Knieholm HD Ø 60 mm verzinkt - 2000 x 1400 mm
Schake Wegesperre Stahl mit Knieholm HD Ø 60 mm verzinkt - 2000 x 1400 mm
Schake Wegesperre Stahl mit Knieholm HD Ø 60 mm verzinkt - 2000 x 1400 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-465.34F
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     465.34F
EAN/GTIN:
     4250384710774
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Gattersperre
abweisbügel

Wegesperren von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Absperrungen können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Die Wegesperre aus Stahl Ø 60 mm kann zum Schutz vor Gefahren, zum Absichern von Bürgersteigen und als Durchfahrtssperre vor Brücken oder Übergängen eingesetzt werden.

Ausstattung Schake Wegesperre Ø 60 mm

  • Ausführung Herausnehmbar und Drehbar mit Dreikantverschluss
  • Material Stahlrohr - feuerverzinkt
  • Mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
  • Mit Bodenhülse Typ 460.10 und Typ 460.40
  • Mit Knieholm
  • Gesamtbreite 2000 mm
  • Überflur 1000 mm
  • Oberer Abschluss halbrunder Bogen

Absperrbügel als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Breite: 2000 mm
Höhe: Gesamthöhe 1400 mm | Überflur 1000 mm
Gewicht: 26,8 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 178,48*
€ 216,84*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 237,44*
€ 285,59*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 236,12*
€ 285,61*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,33*
€ 286,21*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,95*
€ 299,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,62*
€ 356,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,76*
€ 355,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,41*
€ 321,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,92*
€ 306,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,95*
€ 295,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 470,09*
Ähnlich
Schake
ab € 690,09*
Ähnlich
Schake
ab € 493,52*
Ähnlich
Schake
ab € 596,49*
Ähnlich
Schake
ab € 875,68*
Ähnlich
Schake
ab € 869,17*
Ähnlich
Schake
ab € 740,87*
Ähnlich
Schake
ab € 739,18*
Ähnlich
Schake
ab € 449,61*
Ähnlich
Schake
4014_15
ab € 141,06*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 203,21*
Ähnlich
Schake
414_15
ab € 140,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.